Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein 63502097230 Hel HSS Kreissägeblatt 85mm 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W748121
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502097230
EAN/GTIN:
     4014586389455
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
fein kreissägeblatt 85mm
Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Universelle Starlock-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeugen im Markt. Durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
85 mm
Material:
HSS
Werkzeugaufnahme:
SL
Material-Eignung:
Blech + Kunststoff + Holz + Buntmetalle
Passend für Marke:
Fein + Makita + Bosch + Milwaukee + Metabo
Passend für Modell:
MultiMaster + SuperCut
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt 85mm, Fein, Hel, elektrowerkzeug-zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,20*
€ 90,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 72,95*
€ 101,26*
31 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,61*
€ 101,27*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 86,50*
€ 105,99*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,27*
€ 111,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.