Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215390625, VHM HPC INOX FräserD6527K8,00VA Z4HB Carap+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Artikel-Nr.:
     260W-1175319
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784741231
EAN/GTIN:
     4317784741231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215390625, VHM-Schaftfräser, DIN 6527, Typ INOX, kurz, Z4, Carapace+, FORTIS , Ausführung: kurz , VHM UF , HPC , DIN 6527 , Typ INOX , Drallwinkel 35/38° , 4 Schneiden , DIN 6535-HB , Trockenbearbeitung möglich , Mit Zentrumschnitt , Dynamischer Drall , 45° Schutzfase , Zum trochoidalen Fräsen geeignet, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø d1 = f8:
8 mm
Schneidenlänge l2:
12 mm
Gesamtlänge l1:
58 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
8 mm
EF 45°:
0,2 mm
INOX:
100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
60
Emulsion:
empfohlen
ohne Kühlung:
empfohlen
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 6527-K
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
Carapace+
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784741231
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 6,90*
ab € 17,66*
€ 24,94*
Lager 260
30
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 24,99*
€ 4,90*
ab € 17,34*
€ 25,59*
5 Tage
30
€ 4,30*
ab € 20,25*
€ 28,74*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 17,94*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.