Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215391225, Schaftfräser lang VHM AlTiN+ Z6 45Grad Schaft HB 16mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-1175390
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784742108
EAN/GTIN:
     4317784742108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215391225, Vollhartmetall-Schaftfräser – lang, 6–8 Schneiden, AlTiN+-beschichtet , Ausführung: lang , VHM UF , Typ N , 6–8 Schneiden , DIN 6527 , DIN 6535-HB , Drallwinkel 45° , Zum Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø d1 h10:
16 mm
Schneidenlänge l2:
32 mm
Gesamtlänge l1:
92 mm
Schaft-Ø d2 h6:
16 mm
Zähnezahl:
6
Stahl <850 N:
170
Stahl <1000 N:
100
INOX:
100
Gusseisen:
120
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
160
Kupfer, Messing, Bronze:
160
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
geeignet
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 6527-L
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
AlTiN+
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784742108
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 43,62*
€ 57,32*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 43,87*
€ 57,33*
Lager 260
12
€ 4,95*
ab € 43,78*
€ 57,63*
€ 4,90*
ab € 42,75*
€ 58,11*
4 Tage
14
€ 4,30*
ab € 45,34*
€ 60,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.