Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216505021, Schnellwechsel-Einsatz FE1 7,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176719
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718547
EAN/GTIN:
     4317784718547
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216505021, Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter FE1 , Ohne Sicherheitskupplung , Nur für Rechtslauf, Zwangsmitnahme bei Rücklauf , Für Grundlochgewinde oder zum Gewindeschneiden bzw. -formen in Werkstoffen mit hoher Festigkeit , Ohne Sicherheitskupplung , Nur für Rechtslauf, Zwangsmitnahme bei Rücklauf , Für Grundlochgewinde oder zum Gewindeschneiden bzw. -formen in Werkstoffen mit hoher Festigkeit Maße: L1=21,5 mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø d:
7 mm
Vierkant:
5,5 mm
für Gewindebohrer DIN 371:
M7
für Gewindebohrer DIN 376:
M10
für Gewindebohrer JIS-Norm:
M10
Marke:
FORTIS
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784718547
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, SCHNELLWECHSEL-EINSATZ, 4317784718547, 1480662
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 13,30*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 10,52*
€ 14,93*
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 15,02*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 10,77*
€ 15,26*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 10,98*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.