Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz FE1 7,00mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz FE1 7,00mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz FE1 7,00mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718547
EAN/GTIN:
     4317784718547
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechseleinsatz fortis
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1

Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung.

Anwendung: Für Durchgangsbohrungen.

Weitere Informationen:
Bohr-Ø:
8 mm
4-kant:
6,3 mm
für Gewindebohrer DIN 371:
M8
für Gewindebohrer DIN 376:
M11
für Gewindebohrer ISO-Norm:
M8/M10
Typ:
FE1
l2:
21,5 mm
l1:
7 mm
l3:
4 mm
d1:
19 mm
d2:
30 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718547
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, 33440016, Apparat, Einsatz, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat, Schnellwechsel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 13,29*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 10,47*
€ 14,79*
6 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 10,51*
€ 14,87*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 10,88*
€ 15,40*
1
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.