| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1176740 Herst.-Nr.: 4317784718325 EAN/GTIN: 4317784718325 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4216506003, Schnellwechseleinsatz FES für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter FES1, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Ø d: | 2,8 mm | Vierkant: | 2,1 mm | für Gewindebohrer DIN 371: | M2 | Marke: | FORTIS | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784718325 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatz, SCHNELLWECHSEL-EINSATZ, 4317784718325, 1481772 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,93* | € 31,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,02* | € 32,00* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,07* | € 32,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,04* | € 33,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,92* | € 33,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|