Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216506221, Schnellwechsel-Einsatz ES 3 20,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176771
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784718011
EAN/GTIN:
     4317784718011
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze mit sicherh...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216506221, Schnellwechseleinsatz FES für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter FES3 , Mit drehmoment-begrenzender Sicherheitskupplung , Nur für Rechtslauf, Zwangsmitnahme bei Rücklauf , Drehmoment werkseitig eingestellt, der Einfluss des Werkzeugverschleißes wird rechnerisch mit 100 % berücksichtigt , Für Grundlochgewinde oder zum Gewindeschneiden bzw. -formen in Werkstoffen mit hoher Festigkeit Typ FES3, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø d:
20 mm
Vierkant:
16 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M27
Marke:
FORTIS
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784718011
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, schnellwechsel-einsatz mit sicherheits-rutschkupplung, Einsatz, SCHNELLWECHSEL-EINSATZ, 4317784718011, 1481753
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 78,41*
€ 97,30*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 78,37*
€ 97,31*
€ 4,90*
ab € 76,47*
€ 97,65*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 78,91*
€ 97,97*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 75,64*
€ 98,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.