Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Einsatz ES 3 20,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechsel-Einsatz ES 3 20,0mm FORTIS
Schnellwechsel-Einsatz ES 3 20,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784718011
EAN/GTIN:
     4317784718011
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze mit sicherh...
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 3

Ausführung: Mit eingebauter, drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung.

Anwendung: Für Grundlochbohrungen.

Weitere Informationen:
Bohr-Ø:
20 mm
4-kant:
16 mm
für Gewindebohrer DIN 376:
M27
Typ:
FES 3
l2:
55,5 mm
l1:
45 mm
l3:
41 mm
d1:
48 mm
d2:
72 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784718011
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, schnellwechsel-einsatz mit sicherheits-rutschkupplung, 33550019, Apparat, Einsatz, Gewindeschneid, Gewindeschneidapparat, Gewindeschneid-Apparat, Schnellwechsel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 78,42*
€ 97,30*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 78,80*
€ 97,31*
€ 4,90*
ab € 76,90*
€ 97,65*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 79,50*
€ 97,97*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 75,78*
€ 98,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.