Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216906096, Spannzange DIN6499B ER25 11mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176807
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784726580
EAN/GTIN:
     4317784726580
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216906096, Spannzange DIN 6499B für Futter Größe ER25 , DIN 6499-B , Doppelt geschlitzt , Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit , Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm) , Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
11 mm
Außen-Ø:
26 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 6499-B
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784726580
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, Spannzange, SPANNZANGE, 4317784726580, 1475982
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 10,17*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 7,96*
€ 11,43*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 7,97*
€ 11,45*
Lager 260
8
1
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 11,49*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 8,29*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.