Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN 6499B ER25 11-10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN 6499B ER25 11-10mm FORTIS
Spannzange DIN 6499B ER25 11-10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-632190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784726580
EAN/GTIN:
     4317784726580
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 25 - System ER

Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit.

Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

Weitere Informationen:
Spannbereich:
11 mm
Außen-Ø:
26 mm
Länge:
34 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784726580
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, 31410028, Spannfutter, Spannzange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 10,17*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 7,96*
€ 11,43*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 7,97*
€ 11,45*
7 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 11,49*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 8,29*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.