Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4216908115, Spannzange mit Vierkant ER25-5,5x4,3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1176969
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784721363
EAN/GTIN:
     4317784721363
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4216908115, Spannzange ER25, DIN 6799 B, mit Innen-Vierkant, für Gewindebohrer , DIN 6499-B , Mit Innen-4-kant, Durch Doppelschlitze hohe Spannkraft , Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkant-Mitnehmer, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
5,5 mm
Vierkant:
4,3 mm
Außen-Ø:
26 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Einspannlänge:
18 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 6499-B
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784721363
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 20,12*
€ 27,25*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,06*
€ 27,26*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 27,45*
€ 4,90*
ab € 19,68*
€ 28,02*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 20,90*
€ 28,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.