Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange mit Vierkant ER25-5,5x4,3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange mit Vierkant ER25-5,5x4,3 FORTIS
Spannzange mit Vierkant ER25-5,5x4,3 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-632361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784721363
EAN/GTIN:
     4317784721363
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER25 für Gewindebohrer mit Innenvierkant

Ausführung: Durch Doppelschlitze hohe Spannkraft. Mit Innenvierkant.

Anwendung: Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkant-Mitnehmer.

Hinweis: Lieferung ohne Bohrer.

Weitere Informationen:
Spannbereich:
5,5 mm
Außen-Ø:
26 mm
Länge:
34 mm
Einspannlänge max.:
18 mm
4-kant:
4,3 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784721363
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 4,79*
ab € 19,94*
€ 26,77*
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 19,92*
€ 26,81*
9 Tage
2
€ 4,95*
ab € 20,35*
€ 27,13*
€ 4,90*
ab € 19,69*
€ 27,68*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 20,97*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.