| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1177002 Herst.-Nr.: 4317784752770 EAN/GTIN: 4317784752770 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4217001130, Spannmutter ER , System ER , Mit Exzenterring , Vorgewuchtet G 6.3 15000 min-1, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | für Spannzange: | ER16* | Außen-Ø: | 32 mm | Gewinde: | M22 x 1,5 mm | Länge: | 18 mm | Ausführung: | * Sicherheitsmutter | Marke: | FORTIS | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784752770 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,77* | € 16,63* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,77* | € 16,73* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,22* | € 17,32* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,50* | € 17,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,14* | € 17,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|