Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter für ER 16 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannmutter für ER 16 FORTIS
Spannmutter für ER 16 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-632083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784752770
EAN/GTIN:
     4317784752770
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzangen-Mutter
Spannzangenmutter
Spannmutter Typ ER

Ausführung: Vorgewuchtet G6.3 15000 min-1.

Anwendung: Für Spannzangen DIN 6499 B.

Weitere Informationen:
für Spannzange:
ER16
Außen-Ø:
32 mm
Gewinde:
M22 x 1,5
Länge:
18 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784752770
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spannmutter er 16 m22x1, klemmmutter, spannmuttern din 6499, 31790016, Spannfutter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22
€ 6,90*
ab € 11,77*
€ 16,63*
7 Tage
22
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 16,73*
2 Tage
22
€ 7,90*
ab € 12,22*
€ 17,32*
€ 5,90*
ab € 11,50*
€ 17,36*
4 Tage
22
€ 4,30*
ab € 12,14*
€ 17,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.