Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217014100, Fräserdornring DIN2084A 27x0,20x39mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1177211
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719681
EAN/GTIN:
     4317784719681
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217014100, Fräsdornring, Form A , DIN 2084 , Federbandstahl gestanzt, gehärtet, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Bohrung:
27 mm
Breite:
0,2 mm
Außen-Ø:
39 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 2084
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784719681
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, FRÄSERDORNRING, 4217021257, 4330816021927, 2084A-27x0,20, 631508, 4317784719681, 1484441
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,66*
Lager 260
10
1
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,69*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,70*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,75*
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.