Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN 2084A 27x0,20x39mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN 2084A 27x0,20x39mm FORTIS
Fräserdornring DIN 2084A 27x0,20x39mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784719681
EAN/GTIN:
     4317784719681
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
Fräserdornring - Form A

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, gestanzt.

Weitere Informationen:
Bohrung:
27 mm
Breite:
0,2 mm
Außen-Ø:
39 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784719681
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32440058, DIN2084, Fräsdorn, Fräsdornring, Ring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,69*
9 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,72*
3 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,73*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,78*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.