Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217014115, Fräserdornring DIN2084A 27x0,60x39mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1177214
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719650
EAN/GTIN:
     4317784719650
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217014115, Fräsdornring, Form A , DIN 2084 , Federbandstahl gestanzt, gehärtet, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Bohrung:
27 mm
Breite:
0,6 mm
Außen-Ø:
39 mm
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 2084
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784719650
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, FRÄSERDORNRING, 4217021266, 4330816021958, 2084A-27x0,60, 631511, 4317784719650, 1484438
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,35*
Lager 260
12
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,62*
€ 2,39*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 1,67*
€ 2,45*
3 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 1,65*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.