Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN2084A 27x0,60x39mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN2084A 27x0,60x39mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084A 27x0,60x39mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084A 27x0,60x39mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084A 27x0,60x39mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084A 27x0,60x39mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3032440067
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719650
EAN/GTIN:
     4317784719650
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
fräserdornringe din 2084 a
Fräserdornring, Form A Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, gestanzt.
Weitere Informationen:
Breite:
0,6 mm
Bohrung:
27 mm
Außen-Ø:
39 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, Ring, DIN2084, Fräsdorn, Fräserdornring, 3032440067, 32440067
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,35*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,35*
8 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,36*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 2,48*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.