Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217611300, Knopfmagnet 12,7x9,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1177305
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717700
EAN/GTIN:
     4317784717700
Suchbegriffe:
Knopf Magnet
Knopfmagnet
knopf magnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217611300, Knopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung zur Befestigung , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Für Laborzwecke, zum Messen und Positionieren, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø D:
13 mm
Höhe H:
10 mm
Bohrung d:
4,2 mm
Haftkraft:
7 N
Gewicht:
7 g
Marke:
FORTIS
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784717700
Weitere Suchbegriffe: Magnet, KNOPFMAGNET, 4317784717700, 1472599
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 2,53*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,54*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,54*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,56*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.