Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217611305, Knopfmagnet 19,1x12,7mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1177306
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717694
EAN/GTIN:
     4317784717694
Suchbegriffe:
Knopf Magnet
Knopfmagnet
knopf magnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217611305, Knopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung zur Befestigung , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Für Laborzwecke, zum Messen und Positionieren, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø D:
19 mm
Höhe H:
13 mm
Bohrung d:
5,4 mm
Haftkraft:
19 N
Gewicht:
20 g
Marke:
FORTIS
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784717694
Weitere Suchbegriffe: Magnet, KNOPFMAGNET, 4317784717694, 1472947
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,45*
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,65*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,67*
Lager 260
16
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,70*
5 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 2,48*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.