Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfmagnet 19,1x12,7mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopfmagnet 19,1x12,7mm FORTIS
Knopfmagnet 19,1x12,7mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-629789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717694
EAN/GTIN:
     4317784717694
Suchbegriffe:
Knopf Magnet
Knopfmagnet
knopf magnet
Knopfmagnet

Ausführung: Aus AlNiCo 500. Mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung zur Befestigung.

Einsatztemperatur: 450 °C

Anwendung: Für Laborzwecke, zum Messen und Positionieren.

Weitere Informationen:
Ø:
19 mm
Höhe:
13 mm
Bohrung:
5,4 mm
Haftkraft:
19 N
Gewicht:
20 g
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717694
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 34740019, Magnet, Topf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,45*
Lager 4012
16
1
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,65*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,67*
8 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,70*
5 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 2,48*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.