Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217611310, Knopfmagnet 25,4x15,9mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1177307
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784717687
EAN/GTIN:
     4317784717687
Suchbegriffe:
Knopf Magnet
Knopfmagnet
knopf magnet
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217611310, Knopfmagnet , Werkstoff AlNiCo 500 , Mit geteilter Haftfläche und Durchgangsbohrung zur Befestigung , Einsatztemperatur Magnet bis 450 °C , Für Laborzwecke, zum Messen und Positionieren, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø D:
25 mm
Höhe H:
16 mm
Bohrung d:
5,4 mm
Haftkraft:
29 N
Gewicht:
56 g
Marke:
FORTIS
KEP-Kennzeichen:
E
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784717687
Weitere Suchbegriffe: Magnet, KNOPFMAGNET, 4217605020, 4030615900224, BM 90.022, 606890, 4317784717687, 1472946
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
20
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 7,49*
3 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 8,48*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 5,91*
€ 8,50*
Lager 260
38
1
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,54*
5 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 6,15*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.