Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234538106, Klettschleifsch. Siatop 125mm Zirkonkor. K 80 SIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1177711
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     F03E001CY1
EAN/GTIN:
     7611123120082
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt 125mm k 80
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234538106, Klett-Schleifscheibe 1815 siatop , Zirkonkorund , Papierunterlage mit Klettvelours , Schneller Abtrag bei gleichmäßiger Oberflächengüte , Zum Entfernen von Farbe, Rost und Anlassverfärbungen, zum Glätten und Ausgleichen von Fehlern und zum Entgraten , Für den Oberflächenschliff, Fabrikat: Sia
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
80
Stahl:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
Lack:
bedingt geeignet
Markenname:
Sia Abrasives
Herstellername:
sia abrasives Industries AG
Herstellerartikelnummer:
F03E001CY1
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Schleiffiberscheiben, KLETTSCH., 7611123120082, 1505905
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
270
1
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,53*
2 Tage
270
10
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,53*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 0,58*
4 Tage
270
1
€ 4,30*
ab € 0,35*
€ 0,58*
1 Tag
270
1
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.