Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240323380, Schlag-Ringschlüssel DIN7444 65mm phosphatiertFORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1177825
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784730778
EAN/GTIN:
     4317784730778
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 65 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240323380, Schlag-Ringschlüssel, FORTIS , DIN 7444 , Für besonders schwere Montagearbeiten , Phosphatiert , Spezialstahl, hochlegiert, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
65 mm
Länge:
290 mm
Ringstärke:
29,0 mm
Norm:
DIN 7444
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784730778
Weitere Suchbegriffe: Ring-Schlüssel, SCHLAG-RINGSCHLÜSSEL, 4317784730778, 1502422
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.