Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240328203, Rohrsteckschl. DIN896B 8x 9mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1177827
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784779715
EAN/GTIN:
     4317784779715
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240328203, Rohrsteckschlüssel , Matt verchromt , Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr , DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B , Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
8 x 9 mm
Länge:
100 mm
für Drehstift-Ø:
6 mm
Norm:
DIN 896 B ISO 2236
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784779715
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, 6kt rohrsteckschlüssel, ROHRSTECKSCHL., 4240317013, 4317784845212, 619370, 4317784779715, 1476033
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,58*
Lager 260
70
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,61*
2 Tage
70
1
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,66*
1
€ 9,80*
ab € 1,29*
€ 1,88*
1
€ 9,80*
ab € 1,29*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.