Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240328209, Rohrsteckschl. DIN896B 10x11mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1177829
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784779692
EAN/GTIN:
     4317784779692
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240328209, Rohrsteckschlüssel , Matt verchromt , Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr , DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B , Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 x 11 mm
Länge:
120 mm
für Drehstift-Ø:
6 mm
Norm:
DIN 896 B ISO 2236
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784779692
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, 6kt rohrsteckschlüssel, ROHRSTECKSCHL., 4317784779692, 1477204
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,87*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 1,94*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,10*
1
€ 9,80*
ab € 1,47*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.