Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240328218, Rohrsteckschl. DIN896B 13x14mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1177832
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784779661
EAN/GTIN:
     4317784779661
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240328218, Rohrsteckschlüssel , Matt verchromt , Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr , DIN 896, ISO 2236, ISO 1085, Form B , Durchgehende Bohrung zur Betätigung mit Drehstift, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 x 14 mm
Länge:
140 mm
für Drehstift-Ø:
8 mm
Norm:
DIN 896 B ISO 2236
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784779661
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, 6kt rohrsteckschlüssel, ROHRSTECKSCHL., 4240317028, 4317784845267, 619375, 4317784779661, 1477201
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,32*
Lager 260
10
1
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,35*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 2,41*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,54*
1
€ 9,80*
ab € 1,85*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.