Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240328371, Drehstift DIN900 18x500mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1177855
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784779432
EAN/GTIN:
     4317784779432
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
drehstift din900 18x500mm
drehstift din 900
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240328371, Drehstift für Steckschlüssel , Matt verchromt , Gehärtet , DIN 900, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Länge:
500 mm
Norm:
DIN 900
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784779432
Weitere Suchbegriffe: drehstift 18x 500 mm, Drehstifte, DREHSTIFT, 4240317121, 4317784845489, 619397, 4317784779432, 1473321
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,04*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 9,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,64*
€ 9,43*
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,48*
3 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 6,80*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.