Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240675028, "Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2"" 14mm Hazet"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1178266
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900-14
EAN/GTIN:
     4000896042753
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240675028, Steckschlüssel-Einsatz 1/2 , DIN 3124, ISO 2725-1 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 12,5, ISO 1174 , Kugelfangrille , 6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs , Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben , Griffige Rändelung , Verchromt, poliert , Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
59 GRAMM
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
38 mm
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1"
Markenname:
Hazet
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
900-14
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
33
10
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,58*
5 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 7,76*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 8,00*
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,19*
Lager 260
13
1
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 8,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.