Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240675052, "Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2"" 22mm Hazet"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1178274
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900-22
EAN/GTIN:
     4000896042845
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240675052, Steckschlüssel-Einsatz 1/2 , DIN 3124, ISO 2725-1 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 12,5, ISO 1174 , Kugelfangrille , 6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs , Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben , Griffige Rändelung , Verchromt, poliert , Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Hazet
Weitere Informationen:
GEWICHT:
106 GRAMM
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
41.5 mm
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1"
Markenname:
Hazet
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
900-22
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
10
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,34*
3 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 9,77*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 10,07*
3 Tage
20
1
€ 5,49*
ab € 7,64*
€ 10,42*
Lager 260
2
1
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.