Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1178279 Herst.-Nr.: 900-28 EAN/GTIN: 4000896042913 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240675067, Steckschlüssel-Einsatz 1/2 , DIN 3124, ISO 2725-1 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 12,5, ISO 1174 , Kugelfangrille , 6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs , Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben , Griffige Rändelung , Verchromt, poliert , Chrom-Vanadium-Stahl * Nicht genormte Größe., Fabrikat: Hazet Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 149 GRAMM | Schlüsselweite: | 28 mm | Länge: | 47 mm | Markenname: | Hazet | Herstellername: | Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 900-28 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten hazet, Nuss, STECKSCHLÜSSELEINSATZ, 900-28, 4000896042913, 719128, 1488157 |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,15* | € 12,89* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,60* | € 13,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,73* | € 13,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,85* | € 13,77* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,23* | € 14,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|