| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1179070 Herst.-Nr.: PF090HN 40 EAN/GTIN: 8024886013833 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4245735109, Schonhammer , Rückschlagfrei , Auswechselbare Nyloneinsätze, mittelhart , Nylon-Stielschutzhülse ,Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für den schonenden Schlag bei Montagearbeiten , Gehäuse aus Stahl , Hickorystiel, lackiert, Fabrikat: Osca Weitere Informationen: | | Kopf-Ø: | 40 mm | Markenname: | Osca | Herstellername: | Officine di Cortenova die Ossola | Herstellerartikelnummer: | PF090HN 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, Schon-Hammer, SCHONHAMMER, 8024886013833, 1505927 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,25* | € 27,77* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,03* | € 28,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 21,09* | € 28,75* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,89* | € 29,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 22,17* | € 30,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|