Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255117300, Tiefenmessschieber 150/0,01mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1179441
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784737746
EAN/GTIN:
     4317784737746
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255117300, Digital-Tiefenmessschieber , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Mit Feststellschraube , Messflächen feinst geschliffen und gehärtet , Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm , Mit Absolut-Funktion , mm/inch-Umschaltung , Aus- und Ein-Taste , Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Batterie CR2032, in Kunststoffbox., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt:
16 x 4 mm
Ablesung:
0,01/0,0005 mm/inch
Norm:
DIN 862
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784737746
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, tiefenmessschieber 150/0,01mm, digital messschieber, digital-messschieber 150mm, Schieblehre, TIEFENMESSSCHIEBER, 4317784737746, 1475986
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,86*
€ 92,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,38*
€ 92,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,55*
€ 92,71*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,48*
€ 94,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,18*
€ 94,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.