Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmesschieber 150/0,01mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmesschieber 150/0,01mm FORTIS
Tiefenmesschieber 150/0,01mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-790807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784737746
EAN/GTIN:
     4317784737746
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber

• Genauigkeit nach DIN 862
• Aus rostfreiem Stahl, gehärtet
• Messflächen feinst geschliffen und gehärtet
• Feststellschraube
• mm/Inch-Umschaltung
• Nullsetzen an jeder Position möglich

Lieferung: Mit Batterie CR 2032, 3 V, im Etui.

Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Querschnitt:
16 x 4 mm
Brückenlänge:
100 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 "
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784737746
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,86*
€ 92,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,38*
€ 92,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,55*
€ 92,71*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,48*
€ 94,03*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,18*
€ 94,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.