Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4256322005, Digital-Wasserwaage 25cm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1179526
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784705998
EAN/GTIN:
     4317784705998
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4256322005, Digital-Wasserwaage , Leichtmetall-Rechteckprofil , 2 gefräste Messflächen , Stoßdämpfende Endkappen , 45°-LC-Display mit Beleuchtung , Anzeige in Grad, Prozent, mm/m , 9 Speicherplätze , Akustisches Signal bei 0°, 45° und 90° , HOLD- und MODE-Funktion , Nullpunktsetzung , Rekalibrierungsfunktion , Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m , Messgenauigkeit der Digitalmessung ±0,1° (horizontal und vertikal), ±0,2° für alle weiteren Winkel Lieferung: Mit Bedienungsanleitung und 9-V-Blockbatterie., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
25 mm
Höhe:
60 mm
Profilstärke:
1,8 mm
Gewicht:
275 g
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784705998
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
124
€ 6,90*
ab € 36,62*
€ 48,30*
Lager 260
124
€ 4,95*
ab € 37,01*
€ 48,78*
€ 4,90*
ab € 36,22*
€ 49,23*
4 Tage
247
€ 4,30*
ab € 38,01*
€ 51,12*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,43*
€ 51,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.