Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Digital-Wasserwaage 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Digital-Wasserwaage 25cm
Fortis Digital-Wasserwaage 25cm
Fortis Digital-Wasserwaage 25cm
Fortis Digital-Wasserwaage 25cm
Fortis Digital-Wasserwaage 25cm
Fortis Digital-Wasserwaage 25cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1232629
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784705998
EAN/GTIN:
     4317784705998
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Digital-Wasserwaage • Leichtmetall-Rechteckprofil • Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle • Seitenaufsicht mit Spiegeloptik • 2 gefräste Messflächen • Stoßdämpfende Endkappen • Durchgrifföffnung • 45° LC-Display mit Beleuchtung • Anzeige in Grad, Prozent, mm/m • Akustisches Signal bei 0°, 45° und 90° • HOLD & MODE-Funktion • 9 Speicherplätze • Rekalibrierungsfunktion • Nullpunktsetzung • Messgenauigkeit in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m • Messgenauigkeit der Digitalmessung ±0.1° (horizontal & vertikal), ± 0.2° für alle weiteren Winkel Lieferung: Mit Bedienungsanleitung, bei Abmessung 60 cm zusätzlich mit Schutz- & Transporttasche aus strapazierfähigem Gewebe und 9V Blockbatterie.
Weitere Informationen:
Höhe:
6
Typ:
digital
Breite:
2,5
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Werkstoff:
Leichtmetall
Messfläche gefräst:
Nein
Anzahl der Messflächen:
2
Mit Umschlagmessung:
Ja
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Mit Magnet:
Nein
Mit Griff:
Ja
Gewicht:
275 g
Hersteller:
Fortis
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Länge:
25 cm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
124
€ 6,90*
ab € 36,62*
€ 48,30*
8 Tage
124
€ 4,95*
ab € 37,01*
€ 48,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,22*
€ 49,23*
4 Tage
247
€ 4,30*
ab € 38,01*
€ 51,12*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,43*
€ 51,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.