| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1179703 Herst.-Nr.: 4034216215923 EAN/GTIN: 4034216215923 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271202134, Anti-Rutschmatte Black-Cat , Unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60° , Auf nahezu allen Materialien, ohne zu verkleben , Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel , GuteBeständigkeit gegenüber Säuren und Laugen , Sehr gute biologische Beständigkeit , Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel , Mit Schere auf Wunschformat zuschneidbar , Bereitstellung und Transport empfindlicher Teile , Vereinfachung von Kommissionierungsvorgängen , Zur Fixierung von Gegenständen bei automatischer oder halbautomatischer Werkstückhandhabung , Rutschfester Transport auch empfindlicher Teile wie Spiegel, Geräte aller Art, Werkzeugkoffer und -taschen, Fabrikat: BLACK CAT Weitere Informationen: | | Typ: | Rollenware | Breite: | 100 cm | Länge: | 10 m | Stärke: | 3,8 mm | Markenname: | Black Cat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, gummimatte schwarz, anti rutsch-matte, 4271202134, ANTIRUTSCH-MATTE, 4271202133, 4034216000116, 775635, 1710008351, 4034216215923, 1451242, 1500298 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 148,68* | € 182,92* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 148,86* | € 183,10* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 148,59* | € 183,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 149,55* | € 183,85* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 150,26* | € 186,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 m² (ab € 14,859* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|