Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217911020, Walzenstirnfräser 90G D100mm, Z6, IK für AP. 1604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1180338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4056273012970
EAN/GTIN:
     4056273012970
Suchbegriffe:
WSP-Walzenstirnfräser
Wendeplatten-Walzenstirnfräser
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217911020, Schaftschruppfräser 90° mit IK AP...1604 , Aufsteckfräser , Positiver Anstellwinkel zur Schnittkraftminimierung , Universelle Anwendung , Mit Innenkühlung , MTC-geeignet, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
D1:
100 mm
D2 (H7):
40 mm
L1:
60 mm
ap max.:
44 mm
Zahnreihen:
6
Anzahl WSP:
18
Wendeschneidplatte:
AP...1604
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 672,55*
€ 770,83*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 667,81*
€ 770,84*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 704,23*
€ 799,10*
14 Tage
2
Frei Haus
ab € 788,06*
€ 880,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,10*
€ 950,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,32*
€ 926,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,03*
€ 866,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,62*
€ 852,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,23*
€ 838,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.