Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenstirnfräser 90G D100mm, Z6, IK für AP. 1604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walzenstirnfräser 90G D100mm, Z6, IK für AP. 1604
Walzenstirnfräser 90G D100mm, Z6, IK für AP. 1604
Walzenstirnfräser 90G D100mm, Z6, IK für AP. 1604
Walzenstirnfräser 90G D100mm, Z6, IK für AP. 1604
Walzenstirnfräser 90G D100mm, Z6, IK für AP. 1604
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1432317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4056273012970
EAN/GTIN:
     4056273012970
Suchbegriffe:
WSP-Walzenstirnfräser
Wendeplatten-Walzenstirnfräser
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser
Schaftschruppfräser 90°

• Aufsteckfräser
• Mit Innenkühlung
• Positive Geometrie zur Verringerung der Schnittkräfte
• Für MTC-Bearbeitung geeignet
• Universelle Anwendung

Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Aufnahmebohrungs-Ø:
40 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Schnitttiefe ap:
44 mm
Zahnreihen:
6
Schneidenanzahl:
18 mm
Wendeschneidplatte:
AP...1604
Marke:
Keine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 672,55*
€ 770,83*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 667,81*
€ 770,84*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 704,23*
€ 799,10*
14 Tage
2
Frei Haus
ab € 788,06*
€ 880,90*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,84*
€ 917,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,94*
€ 849,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 712,15*
€ 847,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,42*
€ 822,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 690,73*
€ 821,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,34*
€ 809,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 679,66*
€ 808,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,81*
€ 794,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.