| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000819011 Herst.-Nr.: Gripline-D EAN/GTIN: 8713331250304 |
| |
|
| | |
| Baueimer Gripline-D 20l Knopfbügel schwarz Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 390x370x290 MM | Gewicht: | 620 G | Ursprungsland: | NL | Norm / Typ: | Gripline-D | Hauptmerkmal: | 20 l | Ausführung: | Knopfbügel schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,20* | € 1,73* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,19* | € 1,83* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,20* | € 1,85* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,14* | € 1,88* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,17* | € 1,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|