Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1205682 Herst.-Nr.: 43110 EAN/GTIN: 4010995431105 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
43110, Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4 Zoll Innensechskant 43110, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 24 GRAMM | VDE Artikel: | Ja | Innensechskant 1 (mm): | 4 mm | Innensechskant Durchmesser (mm): | 4 mm | Gesamtlänge (mm): | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüssel wiha, 6kt steckschlüssel, Werkzeug, STECKSCHLÜSSELEINSATZ |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,89* | € 21,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,58* | € 21,27* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,60* | € 21,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,39* | € 22,38* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,39* | € 23,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|