| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1207681 Herst.-Nr.: 23420 EAN/GTIN: 4006274234208 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23420 Proxxon, 1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz, 21 mm Ratschen, Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente für kraftvollen Einsatz. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 21 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 79 GRAMM | Breite: | 46 mm | Höhe: | 30 mm | Länge: | 105 mm | Gewicht: | 0,079 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,22* | € 4,66* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,21* | € 4,69* | | | | | 10 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 3,41* | € 4,97* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,44* | € 5,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,79* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|