| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1207748 Herst.-Nr.: 23304 EAN/GTIN: 4006274233041 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23304 Proxxon, Vielzahn-Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12 - kant, 9 mm 1/2 -Vielzahn-Steckschlüssel-Einsatz, 12-kant. Hergestellt aus CrV-Stahl. 9 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 50 GRAMM | Breite: | 45 mm | Höhe: | 30 mm | Länge: | 105 mm | Gewicht: | 0,05 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,58* | € 3,74* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,59* | € 3,75* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,44* | € 3,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,72* | € 3,94* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 4,66* | € 6,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|