Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23739 Proxxon, Proxxon 1/4 Zoll Schlitzschraubeneinsatz, FD 5,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1207772
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23739
EAN/GTIN:
     4006274237391
Suchbegriffe:
Schlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Schlitz
Steckschlüsseleinsatz Schlitz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23739 Proxxon, 1/4 Zoll Schlitzschraubeneinsatz, FD 5,5 mm PROXXON Schrauben-Einsatz mit einem Sockel aus CrV-Stahl und einer Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. FD 5,5, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19 GRAMM
Breite:
46 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
90 mm
Gewicht:
0,019 Kg
Weitere Suchbegriffe: 1/4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,85*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,86*
1
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 4,00*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,17*
10 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.