Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23890 Proxxon, Proxxon Doppelringschlüssel, 20 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1207969
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23890
EAN/GTIN:
     4006274238909
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23890 Proxxon, Doppelringschlüssel, 20 x 22 mm SlimLine-Doppelringschlüssel von PROXXON. Aus CrV-Stahl geschmiedet, sorgfältig gehärtet und vergütet. Aufwendige Oberflächenbehandlung (2x vernickelt, 1x verchromt) mit hautfreundlichem Finish. Mit dauerhafter Laserbeschriftung und großen, deutlich lesbaren Schlüsselweiten in mm. Polierte Köpfe, schlank und dünnwandig. Dennoch liegen die Drehmomentwerte weit höher als von DIN/ISO gefordert. Messtoleranzen sind enger als von DIN/ISO vorgegeben. Jedes Stück ist kalibriert und endkontrolliert. Gewerblich voll nutzbar! 20 x 22 mm, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
326 GRAMM
Breite:
61 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
320 mm
Gewicht:
0,326 Kg
Weitere Suchbegriffe: DOPPELRINGSCHLÜSSEL,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 7,24*
€ 10,42*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,45*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 12,21*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 13,61*
1
€ 6,90*
ab € 10,65*
€ 16,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.