| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208060 Herst.-Nr.: 22234 EAN/GTIN: 4006274222342 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22234 Proxxon, FLEX-DOT-Schraubendreher TTX 15 x 100 FLEX-DOT-Schraubendreher: Die Allrounder für Werkstatt und Montage von PROXXON. Ergonomisches Design für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten: Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblenNoppen FLEX-DOT® für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz. Die bearbeitete schwarze Spitze für höchste Präzision bei der Schraubenaufnahme vermindert das Abrutschen des Werkzeuges. Mit Querloch zum Aufhängen oder Ansetzen eines Hebels. Öl- und säurebeständiger Spezialgummigriff, der nicht verklebt. Fingermulden für mehr Grip beim Schnelldrehen. TTX 15, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 65 GRAMM | Breite: | 30 mm | Höhe: | 30 mm | Länge: | 200 mm | Gewicht: | 0,065 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,41* | € 6,58* | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 4,43* | € 6,61* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,51* | € 6,73* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,19* | € 6,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,49* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|