Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24255 Proxxon, Proxxon Präzisions-Maschinenschraubstock PM 60 (Stahl)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschraubstock
Maschinenschraubstock
Artikel-Nr.:
     260W-1208176
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24255
EAN/GTIN:
     4006274242555
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock proxxon
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

24255 Proxxon, Präzisions-Maschinenschraubstock PM 60 (Stahl) Der Maschinenschraubstock PM 60 von PROXXON. Aus Stahl gefräst. Absolut winklig. Auch seitlich und stirnseitig aufzulegen. Mit dazu passenden Nutensteinen und Befestigungsschrauben. Verpackt im Holzkasten mit Schiebedeckel Backenbreite: 60 mm, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1514 GRAMM
Breite:
120 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
140 mm
Gewicht:
1,514 Kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenschraubstock, PRÄZISIONS-MASCHINENSCHRAUBSTOCK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 56,14*
€ 71,43*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 56,21*
€ 71,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,64*
€ 74,56*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 67,92*
€ 84,78*
€ 6,90*
ab € 71,35*
€ 94,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
24112
ab € 884,63*
Zubehör
Proxxon
PF 230 24 104
ab € 494,30*
Zubehör
Proxxon
24114
ab € 787,53*
Zubehör
Proxxon
24 108
ab € 682,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.