Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28578 Proxxon, Proxxon Multiform Abziehstein für MSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     260W-1208252
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28578
EAN/GTIN:
     4006274285781
Suchbegriffe:
Multiformstein
Ölstein
ölstein
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

28578 Proxxon, Multiform Abziehstein für MSG Der Multiform Abziehstein für das Motorschnitzgerät MSG von PROXXON. Vorprofiliert für die von PROXXON angebotenen Schnitzmesser (Art-Nr.: 28572). Ein reiner Ölstein zum Herstellen messerscharfer Schneiden. Vorprofiliert für PROXXON Schnitzmesser, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
175 GRAMM
Breite:
165 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
185 mm
Gewicht:
0,175 Kg
Weitere Suchbegriffe: MULTIFORM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 10,89*
1
€ 4,16*
ab € 7,77*
€ 10,95*
1
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 11,39*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 14,85*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28 644
ab € 83,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.