Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiform Abziehstein für MSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiform Abziehstein für MSG
Multiform Abziehstein für MSG
Artikel-Nr.:
     4502-04L0357
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28578
EAN/GTIN:
     4006274285781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multiformstein
Ölstein
ölstein
Multiform Abziehstein, 28578, Proxxon Multiform-Schleifstein, profiliert für Klingenformen. Ein reiner Ölstein für wirklich scharfe Schnitzwerkzeuge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multiform-Abziehstein
Länge:
100 mm
Schleifmaterial:
Ölstein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.175 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Schleifmittel, Schleifstein, Abziehstein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 11,17*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,79*
€ 11,22*
1
€ 4,16*
ab € 7,79*
€ 11,23*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 15,33*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28 644
ab € 84,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.