| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208260 Herst.-Nr.: 24266 EAN/GTIN: 4006274242661 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24266 Proxxon, Parallelunterlagen-Set 14 - teilig Das Parallelunterlagen-Set von PROXXON. Paarweise geschliffen. Für Einrichtungsarbeiten an Bohr-,Dreh- und Fräsmaschinen. Aus hochlegiertem, gehärteten Stahl (58 - 62 HRC). Parallelgenauigkeit 0,02 mm. Je 2 Stück 8 x 10, 15, 20, 25, 30, 35 und 40 mm. Länge 100 mm. Im Holzkasten mit Schiebedeckel. Aus hochlegiertem, gehärteten Stahl (58 - 62 HRC), Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2654 GRAMM | Breite: | 155 mm | Höhe: | 100 mm | Länge: | 220 mm | Gewicht: | 2,654 Kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PARALLELUNTERLAGEN-SET |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 75,63* | € 94,07* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,62* | € 94,53* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 84,23* | € 103,37* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 98,32* | € 119,97* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 111,99* | € 145,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 75,63* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|